Arbeitsraumleuchte Planonlight LED 10 W

Artikel-Nr.: 081350 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 69K

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 20290
    IP-Schutzart IP 69K
    ATEX-Zone keine
    Nennspannung 230 V
    Leistungsaufnahme 10 W
    Abstrahlwinkel fest 120 Grad
    Lichtstrom 750 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel LED-Modul
    Farbtemperatur 6.500 K
    Temperaturbereich -20 °C - 55 °C
    Gesamtlänge 241 mm
    Gesamtbreite 97 mm
    Gesamthöhe 28 mm
    Gewicht 1.200 g
    Produktart Maschinenleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081350 10
    EAN / GTIN 2050001688903
    Herstellernummer 20290

    Beschreibung

    Ausführung:

    Revolutionäre Arbeitsraumleuchte mit neuester LED-Technologie. Nahezu doppelte Leuchtstärke im Vergleich zu bestehenden Beleuchtungssystemen bei höchster Kontur- und Kontrastschärfe.
    Durch die minimale Bauhöhe von 28 mm ist die PLANONLIGHT LED platzsparend in nahezu jedem Arbeitsraum einsetzbar.
    • Höchste Leuchtdichte über die ganze Fläche.
    • Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslichtqualität, dennoch blend- und flackerfrei und frei von Stroboskopeffekten.
    • Stufenlos dimmbar (Transformator nicht im Lieferumfang).
    • Tauchdicht (IP68) auch gegen aggressive Emulsionen (IP69K).
    • Einfachste Reinigung − glatte Oberfläche und geringe Oberflächentemperatur (maximal 10 °C über Umgebungstemperatur).
    • Absolut wartungsfrei.
    • Zertifiziert nach UL-Standards − für den weltweiten Einsatz.
    • Einfache Nachrüstung durch Eigenmontage.
    • Anschluss direkt über M12 Maschinenstecker oder durch mitgeliefertes Anschlusskabel

    Funktion:

    IP69K: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Hinweis:

    Betriebsspannung 24 V DC − Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!
    Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb