{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | G2414 S250 | |
Abgabeleistung | 950 W | |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 870 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 0,78 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079447 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019839 | |
Herstellernummer | 8423031229 |