Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-⌀ 6 mm kurz S200

Artikel-Nr.: 079447 S200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2414 S200
Abgabeleistung 900 W
maximale Drehzahl 20.000 min-1
maximaler Luftbedarf 540 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 0,78 kg
Arbeitsgeräusch 81 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079447 S200
EAN / GTIN 7322590013615
Herstellernummer 8423031230

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und robuste Geradschleifer mit hoher Laufruhe. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen 8500 und 25000 1/min.
Kurze Bauform, Länge 215 mm.
Spannzangen-⌀ 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb