Atlas Copco Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ G2588-180

Artikel-Nr.: 079312 G2588-180
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2588-180-M14
Abgabeleistung 1.700 W
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Luftbedarf 2.160 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
maximale Vibration nach EN 7,1 m/s2
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 16 mm
maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
Gewicht 2,4 kg
Arbeitsgeräusch 90 dB(A)
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079312 G2588-180
EAN / GTIN 7322590042783
Herstellernummer 8423013288

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Winkelschleifer, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten.
Winkelschleifer mit 1700 Watt Abgabeleistung, für den harten Einsatz und konstant hoher Abtragsleistung ausgelegt. Ergonomische Handhabung. M14-Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb