{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | G2511-125 | |
Abgabeleistung | 900 W | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 1.020 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
maximale Vibration nach EN | 6,5 m/s2 | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 13 mm | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,77 kg | |
Arbeitsgeräusch | 84 dB(A) | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 079312 G2511-125 | |
EAN / GTIN | 7322590042868 | |
Herstellernummer | 8423031700 |