Druckluft-Bohrmaschine D2163Q

Artikel-Nr.: 079051 D2163Q
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung D2163Q
Abgabeleistung 330 W
maximale Drehzahl 0 min-1 - 2.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 10 mm
maximaler Luftbedarf 540 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,1 kg
Arbeitsgeräusch 78 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Länge 242 mm
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079051 D2163Q
EAN / GTIN 7322590031862
Herstellernummer D2163-Q

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter.
Winkelbohrmaschine mit Eckmaß 115 mm / 25 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb