{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | D2112Q | |
Abgabeleistung | 350 W | |
maximale Drehzahl | 0 min-1 - 5.400 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 10 mm | |
maximaler Luftbedarf | 600 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Arbeitsgeräusch | 80 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Länge | 211 mm | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer |
079051 D2112Q
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7322590019778
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8421040510
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |