Industriesauger IVR-L40

Artikel-Nr.: 078522 IVR-L40
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung IVR-L 40/12-1
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.200 W
    Behältervolumen 40 l
    Anschlussnennweite DN50 mm
    Länge 711 mm
    Breite 523 mm
    Höhe 960 mm
    Kabellänge 6 m
    Anzahl Turbinen 1
    Luftvolumenstrom 59 l/s
    Vakuum 230 mbar
    Arbeitsgeräusch 71 dB(A)
    Staubklasse − Sauger L; L
    Gewicht 36 kg
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078522 IVR-L40
    EAN / GTIN 4054278459684
    Herstellernummer 9.986-054.0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
    • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
    • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
    • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
    1-motoriger 1,2 kW Industriesauger, 40 Liter Behälter.

    Lieferumfang:

    Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.

    Hinweis:

    Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb