Akku Heißluftgebläse 18V 063993

Artikel-Nr.: 078323 063993
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung MH5
    Leistungsaufnahme 2.200 W
    Lufttemperatur 50 °C - 500 °C
    Luftvolumenstrom 300 l/min
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuspannung 18 V
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Gewicht 660 g
    Verpackung Transportkoffer
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
    Produktart Heißluftgebläse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078323 063993
    EAN / GTIN 4007841063993
    Herstellernummer 063993

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompaktes Akku Heißluftgebläse mobile heat MH 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme. Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min).

    Lieferumfang:

    Version ohne Akku und ohne Ladegerät, Koffer.

    Hinweis:

    Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 078327 – Nr. 078328.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb