Akku Heißluftgebläse 18V 063986

Artikel-Nr.: 078323 063986
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MH3
Lufttemperatur 300 °C - 500 °C
Luftvolumenstrom 200 l/min
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Gewicht 680 g
Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Herstellernummer 063986

Beschreibung

Ausführung:

Akku Heißluftgebläse 18V mit 2 Temperaturstufen (300° / 500°).

Lieferumfang:

Version ohne Akku und ohne Ladegerät, Koffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 078327 – Nr. 078328.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb