Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 300mm2

Artikel-Nr.: 078286 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Querschnitt (mm2) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 300 mm2
Prägung 300
Form hexagon
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078286 300
EAN / GTIN 4002395278961
Herstellernummer 4932451765

Beschreibung

Ausführung:

Presswerkzeug-Einsatz DIN 46235 speziell geeignet für Kupferkabel.
Einsatz für M18HCCT R22 CU Stand. 300 qmm.

Passend für:

Hydraulisches Akku-Crimpwerkzeug Nr. 078254 Gr. M18HCCT.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 300mm<sup>2</sup>

Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 300mm2

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  131.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  155.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  175.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  136.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  177.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  32.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  31.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  31.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  64.30
Form hexagon
für Leiterquerschnitt 300 mm2 0,08 mm2 - 0,56 mm2 0,1 mm2 - 1,5 mm2 0,08 mm2 - 10 mm2 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Produktart Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug Crimpwerkzeug
Prägung 300
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb