Crimp-Wechselkopf, Typ: D

Artikel-Nr.: 729624 D
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 0,56 mm2
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729624 D
Kopieren
EAN / GTIN 4045197200112
Kopieren
Herstellernummer 729624 D
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Exakte Crimpung durch linearen Hub
  • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
  • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
  • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

Mit Isolationsstopp zur sicheren Positionierung des Kontaktes.

Verwendung:

Zur Verarbeitung von Elektronikverbindern.

Passend für:

Basiswerkzeug Nr. 729611.
Tyco Junior Power Timer: D-Sub und HD 20.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb