{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Leiterquerschnitt | 185 mm2 | |
Prägung | 25 | |
Form | hexagon | |
Produktart | Crimpwerkzeug |
Artikelnummer | 078285 185 | |
EAN / GTIN | 4002395278237 | |
Herstellernummer | 4932451752 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presswerkzeug-Einsatz DIN CU, Querschnitt: 185mm2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 131.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 155.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 175.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 136.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 177.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 32.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 31.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 31.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 64.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | hexagon | ||||||||
für Leiterquerschnitt | 185 mm2 | 0,08 mm2 - 0,56 mm2 | 0,1 mm2 - 1,5 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 2,5 mm2 | ||||
Produktart | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug |
Prägung | 25 |