Führungsrolle, Typ: 6430300101

Artikel-Nr.: 078136 6430300101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Formbeschreibung: Fase 45

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 078124 Gr. AKFH18-5
Durchmesser 21,69 mm
Fase 45 Grad
Radius 2,5 mm
Formbeschreibung Fase 45
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Herstellernummer 64303001010
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Führungsrolle mit ⌀ 21,69 mm ist für 45°-Fasen bis 5 mm.

Passend für:

Akku-Kantenfräse Nr. 078124 Gr. AKFH18-5.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb