Führungsrolle, Typ: 6430300401

Artikel-Nr.: 078136 6430300401
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Formbeschreibung: Fase 45

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 078137 Gr. 6430100401
Durchmesser 28,55 mm
Fase 45 Grad
Radius 3 mm
Formbeschreibung Fase 45
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078136 6430300401
EAN / GTIN 4014586441108
Herstellernummer 64303004010

Beschreibung

Ausführung:

Die Führungsrolle mit ⌀ 28,55 mm ist für 45°-Fasen bis 14 mm.

Passend für:

Kantenfräser Nr. 078137 Gr. 6430100401.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb