Kantenfräse handgeführt KFH17-15R

Artikel-Nr.: 078125 KFH17-15R
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung KFH 17-15 R
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 2.300 min-1 - 7.500 min-1
Scheiben-⌀ 137 mm
Gewicht 6,4 kg
Kabellänge 4 m
Fasenwinkel 30 Grad; 45 Grad
Radius 3 mm
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078125 KFH17-15R
EAN / GTIN 4014586892733
Herstellernummer 72381861000

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.
Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen. Ermüdungsfreies Arbeiten mit FEIN ErgoGrip.
Kantenfräse bis 15 mm
Inklusive Feder-Technologie: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten.

Lieferumfang:

1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie in unserem eShop ab Nr. 078136078138.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb