Doppelschleifmaschine DS, 400 V DS15/300

Artikel-Nr.: 077512 DS15/300
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung DS15/300
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.100 W
    maximale Drehzahl 1.450 min-1
    Schleifscheiben-⌀ D 300 mm
    Schleifscheibenbreite T 40 mm
    Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 76 mm
    Gewicht 80 kg
    Produktart Doppelschleifmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077512 DS15/300
    EAN / GTIN 2050001673954
    Herstellernummer DS15/300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
    Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

    Hinweis:

    Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb