Doppelschleifmaschine DS, 400 V DS04/175

Artikel-Nr.: 077512 DS04/175
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS04/175
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 250 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 175 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Gewicht 15 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077512 DS04/175
EAN / GTIN 2050001674173
Herstellernummer DS04/175

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb