Exzenterschleifer DEROS II, Typ: 650

Artikel-Nr.: 077335 650
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DEROS II
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Energieversorgung Netzbetrieben
Schwingzahl 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schwingkreishub 5 mm
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
Leistungsaufnahme 400 W
Schleifteller-⌀ 150 mm
Gewicht 1,1 kg
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077335 650
EAN / GTIN 6416868227239

Beschreibung

Ausführung:

Exzenterschleifer mit bürstenlosem Elektromotor ohne Netzteil.
  • Geringer Energieverbrauch. Besonders kompakt, leise, leicht und leistungsstark.
  • 20% leistungsstärkerer Motor als DEROS I, hält unter schwerer Belastung konstante Geschwindigkeit aufrecht.
  • WLAN-Konnektivität und verbesserte Bluetooth-Konnektivität.
  • RPM-LED-Anzeige am Geschwindigkeitsregler + Ein-/Ausschalter und sperrbare Geschwindigkeit.
  • Externe Absaugung möglich.

Verwendung:

Abtragarbeiten (Grob-, Zwischen- und Feinschliff) für Holz, Metall, Lack. Bestens geeignet für Bearbeitung schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.
Passender Stützteller Artikel Nr. 567990 Gr. 150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb