{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DEROS II | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Schwingzahl | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Schwingkreishub | 2,5 mm | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Leistungsaufnahme | 400 W | |
Schleifteller-⌀ | 150 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer |
077335 625
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
6416868231274
Kopieren |
|
Hersteller | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |