Geradschleifer GE710P

Artikel-Nr.: 077264 GE710P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GE 710 Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 710 W
Drehzahlbereich 10.000 min-1 - 30.500 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN 5,6 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077264 GE710P
EAN / GTIN 4007430212351
Herstellernummer 600616000

Beschreibung

Ausführung:

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz.
  • Vorwählbare Drehzahlstufen.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.
Die Geradschleifer mit langer Schleifspindel eignen sich hervorragend zum Entgraten oder zum Verschleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb