• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Geradschleifer, Typ: GE710C

Artikel-Nr.: 077264 GE710C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GE 710 Compact
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 710 W
Drehzahlbereich 13.000 min-1 - 34.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN 6,8 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Herstellernummer 600615000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz.
  • Vorwählbare Drehzahlstufen.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.
Besonders kurze, kompakte Bauform zum Arbeiten an Innenrundungen oder anderen Engstellen.

Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb