Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer mit Wiederanlaufsperre, für 125 mm Scheiben ⌀, M14-Schleifspindelgewinde, im Karton, Typ AGV13-125X

Artikel-Nr.: 077131 AGV13-125X
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGV13-125XSPDE/Totmannschalter
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.250 W
maximale Drehzahl 12.000 min-1
maximale Vibration nach EN 7,8 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 2,3 kg
Totmannschaltung ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit M14, FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077131 AGV13-125X
EAN / GTIN 4002395140794
Herstellernummer 4933451578

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE− Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm. Kompakte, kraftvolle Winkelschleifer mit großer Trenntiefe durch flachen Metallgetriebekopf.
  • Netzkabel 4 m.
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
  • Schutzhauben-Schnellverstellung.
  • Wiederanlaufsperre.
Winkelschleifer 1250 W / 125 mm, kurze Bauform, mit Softstart, Überlastschutz, Anti-Kick-Back-Funktion und
großflächigem Totmann-Schalter. Werkzeugloser Scheibenwechsel, durch integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem. Anti-Vibrationshandgriff (AVS).

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb