Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer mit Wiederanlaufsperre, für 125 mm Scheiben ⌀, M14-Schleifspindelgewinde, im Karton, Typ AGV10125EK

Artikel-Nr.: 077131 AGV10125EK
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AGV10-125EK
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.000 W
    maximale Drehzahl 11.000 min-1
    maximale Vibration nach EN 2,6 m/s2
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Trenntiefe 33 mm
    Gewicht 2,2 kg
    Totmannschaltung nein
    Wiederanlaufsperre ja
    Besonderheit kurze Bauform
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077131 AGV10125EK
    EAN / GTIN 4002395260898
    Herstellernummer 4933451222

    Beschreibung

    Ausführung:

    MILWAUKEE− Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm. Kompakte, kraftvolle Winkelschleifer mit großer Trenntiefe durch flachen Metallgetriebekopf.
    • Netzkabel 4 m.
    • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
    • Schutzhauben-Schnellverstellung.
    • Wiederanlaufsperre.
    Winkelschleifer 1000 W / 125 mm, kurze Bauform. Spannsatz inklusiv.

    Lieferumfang:

    Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

    Hinweis:

    Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb