Akku-Winkelschleifer mit Akku, Typ: WLT11-125

Artikel-Nr.: 077127 WLT11-125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung W 18 LT BL 11-125
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
maximale Drehzahl 10.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 27 mm
Gewicht inklusive Akku 2,5 kg
Gewicht ohne Akku 1,8 kg
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 8 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Herstellernummer 613052510

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenloser 18 V-Winkelschleifer mit höchster Effizienz, stark wie ein 1100 Watt Kabelgerät.
  • Akkupack drehbar in 90°-Schritten.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und metaBOX.
Inklusive Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel und 2× Li-Power Akkus.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb