{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5,5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht inklusive Akku | 3 kg | |
Gewicht ohne Akku | 2 kg | |
Gewicht | 3 kg | |
maximale Vibration nach EN | 7,1 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | nein | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077127 WBLTX15125 | |
EAN / GTIN | 4061792229051 | |
Herstellernummer | 601730660 |