BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ 18V15C

Artikel-Nr.: 077120 18V15C
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GWS 18V-15 C
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    Motorbauweise bürstenloser Motor
    maximale Drehzahl 9.800 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Trenntiefe 34 mm
    Gewicht ohne Akku 2,2 kg
    Gewicht 2,2 kg
    maximale Vibration nach EN 4 m/s2
    Überlastschutz ja
    Totmannschaltung nein
    Sanftanlauf nein
    Wiederanlaufsperre ja
    Kickbackstop ja
    App-Anbindung OneKey
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077120 18V15C
    EAN / GTIN 3165140964555
    Herstellernummer 06019H6000

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Dank der neuen BITURBO Technologie 50% schnellerer Schnitt und Metallabtrag. Entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers.
    • Erhöhte Sicherheit durch intelligentes Bremssystem​, Soft Start, KickBack- und Drop Control.
    • Einstellung einzelner Geschwindigkeitsstufen mit Bedienoberfläche und Bluetooth-Connectivity​.
    • Möglichkeit zur Nachrüstung des Connectivity-Moduls.

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.
    Passender ProCORE 18 V Akkus und Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073857 Gr. C18 und Nr. 073865 Gr. C18.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb