BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ 18V-7

Artikel-Nr.: 077120 18V-7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GWS 18V-7
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    maximale Drehzahl 11.000 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    maximale Trenntiefe 34 mm
    Gewicht 2,3 kg
    maximale Vibration nach EN 7 m/s2
    Überlastschutz ja
    Totmannschaltung nein
    Sanftanlauf nein
    Wiederanlaufsperre ja
    Kickbackstop nein
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077120 18V-7
    EAN / GTIN 3165140978637
    Herstellernummer 06019H9002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extrem Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform.

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb