{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GWS 18-125 SC | |
Akkukapazität | 6,3 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 34 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | nein | |
Sanftanlauf | nein | |
Wiederanlaufsperre | nein | |
Kickbackstop | ja | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077110 18-125SC | |
EAN / GTIN | 3165140884525 | |
Herstellernummer | 06019G3401 |