{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
Herstellerbezeichnung | GWS 18V-125 PSC | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 7 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 34 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | ja | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077110 18-125PSC | |
Herstellernummer | 06019G3F01 |