BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, X-LOCK System, Typ 18V15C

Artikel-Nr.: 077011 18V15C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GWX 18V-15 C
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenloser Motor
Drehzahlbereich 9.800 min-1
Werkzeugaufnahme X-LOCK System
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Besonderheit BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077011 18V15C
EAN / GTIN 4059952512037
Herstellernummer 06019H6400

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-Lock Winkelschleifern.
Akku-Winkelschleifer mit BITURBO Brushless Technologie mit X-Lock.
  • Mit gleicher Leistungsstärke wie ein Kabelgebundenes Gerät mit 1000 bis 1800 Watt.
  • Sorgt für schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern.
  • Erhöhte Sicherheit durch intelligentes Bremssystem, Kickback- und Drop Control.

Lieferumfang:

Inklusive Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX 136.

Hinweis:

Passende ProCore 18 V Akkus und Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073857 Gr. C18 und Nr. 073865 Gr. C18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb