Winkelschleifer X-LOCK GWX14-125

Artikel-Nr.: Z071812 GWX14-125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071812 GWX14-125
EAN / GTIN 3165140962339
Herstellernummer 0 601 7B7 031

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Karton
  • Schutzhaube (1605510365)
  • Zusatzgriff (ET-Nr. 2602025067)

    Beschreibung: Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie. Dank Constant-Electronic ist eine gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last gewährleistet. Dank einer optimierten Motorkühlung ist dieser kleine Winkelschleifer für den Umgang mit hohen Überlastungen bestens gerüstet. Er ist zusätzlich mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional. Der GWX 14-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus. Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067); Karton
    Ausführung: Starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie – mit X-LOCKSchneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,3 kg
    Herstellerbezeichnung: GWX14-125
    Leistungsaufnahme: 1,4 W
    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Sanftanlauf: true
    Démarrage en douceur: oui
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb