Schlagbohrmaschine SBEV1300-2

Artikel-Nr.: 075710 SBEV1300-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
Herstellerbezeichnung SBEV 1300-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
maximales Drehmoment 16 Nm; 44 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 1.100 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.100 min-1
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 3.100 min-1
maximale Schlagzahl 58.900 min-1
Bohrfutter-Spannbereich 1 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm; 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 25 mm; 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 22 mm
Gewicht 2,8 kg
Kabellänge 4 m
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075710 SBEV1300-2
EAN / GTIN 4007430312723
Herstellernummer 600785500

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.
Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.
  • Rechts-Linkslauf.
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.
  • Kohlebürstenverschleißanzeige.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und metaBOX.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb