Schlagbohrmaschine SBE800-2

Artikel-Nr.: 075710 SBE800-2
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung SBE 800-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 800 W
maximales Drehmoment 10 Nm; 26 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 1.200 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.200 min-1
maximale Schlagzahl 51.200 min-1
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 8 mm; 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 25 mm; 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 20 mm
Gewicht 2,3 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075710 SBE800-2
EAN / GTIN 4061792248243

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohren mit hohem Anwenderschutz.
Die Schlagbohrmaschinen sind mit der Metabo S-automatic Sicherheitskupplung ausgerüstet. Beim Blockieren des Bohrers wird der Antrieb sofort mechanisch entkoppelt, um das Rückdrehmoment auf den Anwender zu minimieren.
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits ermöglicht den Einsatz ohne Bohrfutter.

Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb