Schlagbohrmaschine, Typ: SB2E850R

Artikel-Nr.: 075610 SB2E850R
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung SB2E850R
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 850 W
maximales Drehmoment 56 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 1.000 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.200 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 20 mm
Gewicht 2,8 kg
maximale Vibration nach EN 13,7 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Herstellernummer 4935447360

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit
  • Rechts- / Linkslauf.
  • Sicherheitskupplung.
  • FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter.
  • 2-Gang Planetengetriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material.
Kompakte und leistungsstarke 850 W Schlagbohrmaschine.

Vorteil:

FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Bohrfutter finden Sie in Gruppe 34.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb