{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SB2E1100RV | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.100 W | |
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 1.000 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 3.200 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 22 mm | |
Gewicht | 2,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 13,7 m/s2 | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Produktart | Schlagbohrmaschine |
Artikelnummer | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Herstellernummer | 4935447375 |