{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | AWB P10 SELECT | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 0 min-1 - 1.370 min-1 | |
Bohrfutter-Aufnahme | B10 | |
Bohrfutter-Spannbereich | 0,8 mm - 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang | 25 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
geeignet für Material | Stahl | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 075123 71050462 | |
Herstellernummer | 71050462000 |