BOSCH Akku-Schlagschrauber 12V, max. Schrauben-⌀ M12, geeignet für Stahl, enthält 2 Akkus, Typ GDS12115

Artikel-Nr.: 074054 GDS12115
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GDS 12V-115
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M12
maximales Drehmoment hart 115 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 3.100 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang 1.200 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.600 min-1
Gewicht 0,9 kg
maximale Vibration nach EN 10 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Herstellernummer 06019E0103

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.

Kompakte Drehschlagschrauber für hohe Präzision.
  • Perfekte Handhabung durch kurze Baulänge.
  • Höhere Genauigkeit: 2-stufige Power-Control zur Vermeidung von Überdrehen kleinerer Schrauben.
  • Längere Lebensdauer durch bürstenlose EC-Motorentechnologie.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen.

Vorteil:

Perfekte Handhabung dank kurzer Baulänge.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb