BOSCH Akku-Schlagschrauber 12V, max. Schrauben-⌀ M12, geeignet für Stahl, enthält 2 Akkus, Typ GDR12110

Artikel-Nr.: 074054 GDR12110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
    Herstellerbezeichnung GDR 12V-110
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 3 Ah
    Akkuspannung 12 V
    maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M12
    maximales Drehmoment hart 110 Nm
    Schlagzahl 0 min-1 - 3.100 min-1
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant
    Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
    maximale Drehzahl 1. Gang 1.200 min-1
    maximale Drehzahl 2. Gang 2.600 min-1
    Gewicht 0,9 kg
    maximale Vibration nach EN 10 m/s2
    typische Verwendung Strong
    geeignet für Material Stahl
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 074054 GDR12110
    EAN / GTIN 3165140910682
    Herstellernummer 06019E0005

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Drehschlagschrauber.
    • Rechts- / Links-Lauf.
    • Akku-Ladestandsanzeige.

    Kompakte Drehschlagschrauber für hohe Präzision.
    • Perfekte Handhabung durch kurze Baulänge.
    • Höhere Genauigkeit: 2-stufige Power-Control zur Vermeidung von Überdrehen kleinerer Schrauben.
    • Längere Lebensdauer durch bürstenlose EC-Motorentechnologie.
    • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen.

    Vorteil:

    Perfekte Handhabung dank kurzer Baulänge.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb