Fein Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ 71151061

Artikel-Nr.: 074000 71151061
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ASCD 18-300 W2 AS
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 290 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M18
Schlagzahl 0 min-1 - 3.400 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074000 71151061
EAN / GTIN 4014586898889

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.
  • Bürstenloser Motor hat 10% höheres drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
  • Berührungsschutz an Getriebekopf.
  • Kompakte Bauweise.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX.
1× Gürtelclip, 1× Bithalter.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb