Fein Akku-Schlagschrauber 12V/18V, geeignet für Heavy Duty, Typ 71150764

Artikel-Nr.: 074000 71150764
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASCD 18-200 W4
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
maximales Drehmoment 210 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil HEX
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Herstellernummer 71150764000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.
  • 1/4 Zoll HEX-Bit-Direktaufnahme.
  • 210 Nm maximales Drehmoment.
  • Select Version mit MultiVolt-Schnittstelle für alle FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.

Vorteil:

Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX.
Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb