{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 18 SBL2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Subcompact Motor | |
maximales Drehmoment hart | 65 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.750 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip |
Artikelnummer | 070222 BS18SBL2 | |
Herstellernummer | 4935472277 |