AEG Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ BS18SBL2-2

Artikel-Nr.: 070222 BS18SBL2-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung BS 18 SBL2
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Subcompact Motor
maximales Drehmoment hart 65 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.750 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
Gewicht 1,3 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Akku-Bohrschrauber
  • Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
  • FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
Bürstenloser Subcompact Motor mit bis zu 65 Nm Drehmoment. 24-stufige Drehmomenteinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18 V / 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.
Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb