Akku-Schlagbohrschrauber 71132364

Artikel-Nr.: 070100 71132364
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASB 18 Q Select
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenlos
maximales Drehmoment weich 32 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 50 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 13 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion < 2,5 m/s2
Gewicht 1,3 kg
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Holz; Mauerwerk; Beton; Stahl
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Herstellernummer 71132364000

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • 2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.
  • Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Vorteil:

FEIN SafetyCell Technology.

Lieferumfang:

Inklusive 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1× Gürtelclip, 1× Bitgarage und Transportkoffer.
Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb