{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ASB 18 Q | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 32 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 50 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 13 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | < 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,8 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070100 7113236H3 | |
EAN / GTIN | 2050002046450 | |
Herstellernummer | ASB 18 QC 3AH |