Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß, maximaler Messbereich: 400mm

Artikel-Nr.: 022000 400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 400 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 022000 400
EAN / GTIN 2050002055780

Beschreibung

Ausführung:

Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. In diesem Bereich Kompromisse zu machen, kann schnell teuer werden: Die Haftung für fehlerhafte Produkte liegt beispielsweise in den meisten Fällen beim Hersteller. Mit uns als Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge können Sie sich beruhigt zurücklehnen: Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung, den sicheren Transport und die normgerechte Kalibrierung und Rekalibrierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich alle Vorschriften und Normen und die Standards Ihres Betriebes.

Seit August 2021 bieten wir in unserem neuen Kalibrierlabor am Standort Nürnberg maximale Präzision und höchste Qualität. Mit der Firma Trescal haben wir uns den weltweit führenden Kalibrierdienstleister ins Haus geholt.

WERKS (ISO)-KALIBRIERSCHEIN
Werks-Kalibrierscheine sind eine kostengünstige Alternative zu DAkkS-Kalibrierscheinen. Die Werkskalibrierung ist im Gegensatz zur DAkkS-Kalibrierung nur auf das Werksnormal und nicht auf das nationale Normal rückführbar. Dies führt dazu, dass die Werks-Kalibrierung international nicht von allen Anwendern anerkannt ist. Die Labore von Trescal halten ausnahmslos den Standard gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 ein. Hierdurch ist die Rückführbarkeit von Kalibrierungen und Proben gewährleistet. Trescal setzt auch bei einer Werkskalibrierung die gleichen Standards wie bei einer DAkkS-Kalibrierung an.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Vorteil:

  • Kostengünstig
  • Schnell
  • Rückführung auf nationales Normal indirekt gewährleistet

Empfehlung:

Durch sachkundige Behandlung und regelmäßige Rekalibrierung können Sie die Lebensdauer Ihrer Prüfmittel erhöhen und Sie vor Beschädigungen und zu hohem Verschleiß schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Umfassende Schulungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln.
Durch sachkundige Behandlung und regelmäßige Rekalibrierung können Sie die Lebensdauer Ihrer Prüfmittel erhöhen und Sie vor Beschädigungen und zu hohem Verschleiß schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Umfassende Schulungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln.

Hinweis:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden.
Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Artikeln ersichtlich.

Für Kalibrierung einer Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß bitte Kalibrierung B2 Nr. 022040 oder 022050 verwenden.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb