• Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß, maximaler Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 022000 200
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 200 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 022000 200
EAN / GTIN 2050002055766

Beschreibung

Ausführung:

Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. In diesem Bereich Kompromisse zu machen, kann schnell teuer werden: Die Haftung für fehlerhafte Produkte liegt beispielsweise in den meisten Fällen beim Hersteller. Mit uns als Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge können Sie sich beruhigt zurücklehnen: Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung, den sicheren Transport und die normgerechte Kalibrierung und Rekalibrierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich alle Vorschriften und Normen und die Standards Ihres Betriebes.

Seit August 2021 bieten wir in unserem neuen Kalibrierlabor am Standort Nürnberg maximale Präzision und höchste Qualität. Mit der Firma Trescal haben wir uns den weltweit führenden Kalibrierdienstleister ins Haus geholt.

WERKS (ISO)-KALIBRIERSCHEIN
Werks-Kalibrierscheine sind eine kostengünstige Alternative zu DAkkS-Kalibrierscheinen. Die Werkskalibrierung ist im Gegensatz zur DAkkS-Kalibrierung nur auf das Werksnormal und nicht auf das nationale Normal rückführbar. Dies führt dazu, dass die Werks-Kalibrierung international nicht von allen Anwendern anerkannt ist. Die Labore von Trescal halten ausnahmslos den Standard gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 ein. Hierdurch ist die Rückführbarkeit von Kalibrierungen und Proben gewährleistet. Trescal setzt auch bei einer Werkskalibrierung die gleichen Standards wie bei einer DAkkS-Kalibrierung an.

Vorteil:

  • Kostengünstig
  • Schnell
  • Rückführung auf nationales Normal indirekt gewährleistet

Empfehlung:

Durch sachkundige Behandlung und regelmäßige Rekalibrierung können Sie die Lebensdauer Ihrer Prüfmittel erhöhen und Sie vor Beschädigungen und zu hohem Verschleiß schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Umfassende Schulungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln.

Hinweis:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden.
Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Artikeln ersichtlich.

Für Kalibrierung einer Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß bitte Kalibrierung B2 Nr. 022040 oder 022050 verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb