GARANT Handschuhe
Entdecken Sie die Welt der GARANT Handschuhe - Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
Unsere Produktmarke GARANT steht für herausragenden Komfort und maximale Funktionalität. Entdecken Sie die gesamte Vielfalt der GARANT Handschuhe übersichtlich und strukturiert auf einer einzigen Seite. Egal, welche Art von Handschuh Sie benötigen, bei uns finden Sie die perfekte Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.
Schweißerhandschuhe
Bieten optimalen Schutz und Komfort für anspruchsvolle Schweißarbeiten.
![]() | ![]() | |
---|---|---|
09 4101 | 09 4116 | |
Schweißer-Schutzhandschuh-Paar | Schweißer-Schutzhandschuh-Paar | |
EN 388 | 2111X | 4142X |
EN 407 | 412X4X | 413X4X |
EN 12477 | Typ B | Typ A |
Schweißverfahren | WIG | MIG/MAG |
Trägermaterial | Ziegenleder | Rindspaltenleder |
Material | Vollnarben Ziegenleder | Rindspaltleder |
Handschuheigenschaften | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 | Silikonfrei; Flammresistenz Stufe 4 |
Zum Produkt | Zum Produkt |
Mehrzweck-Handschuhe
Flexibel und robust, perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
09 4304 | 09 4302 | 09 4303 | 09 4305 | |
MASTER FIT ESD | MASTER FIT | MASTER FIT | MASTER FIT | |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4121X |
Trägermaterial | Lycra® / Polyamid | Lycra ® / Polyamid | Lycra ® / Polyamid | Nylon |
Beschichtung | PU/Nitril | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | Nitril/PU |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | Präzision, Allround | Präzision; Allround | Präzision; Allround |
elektronische Eigenschaften | EGB/ESD | - | - | - |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; Touchscreen geeignet | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Noppen auf der Handinnenfläche | DMF-frei |
Stricktechnologie | - | 15G | 15G | 18G |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
09 4251 | 09 4306 | 09 4309 | 09 4325 | |
MASTER PU | MASTER FIT | MASTER GRIP | ||
EN 388 | 2111X | 4121X | 4121X | 3121A |
Trägermaterial | Nylon | Nylon / Spandex | Nylon | Nylon |
Beschichtung | PU | Nitrilschaum | Nitrilschaum/Nitril | PU |
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision; Allround | Präzision | Präzision |
Handschuheigenschaft | Touchscreen geeignet; auch in weiß/schwarz erhältlich | DMF-frei | Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | LABS-frei; Silikonfrei |
Stricktechnologie | 18G | 15G | 15G | 15G |
Schnittschutzklasse | - | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
09 4337 | 09 4338 | 09 4307 | 09 4308 | |
GreenPlus | GreenPlus | MASTER FIT OIL | MASTER FIT OIL+ | |
EN 388 | 2121X | 4121X | 4121X | 4121X |
Trägermaterial | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
Beschichtung | PU | Nitril | Nitril | Nitril |
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision; Allround | Präzision |
Handschuheigenschaft | Touchscreen geeignet | Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | DMF-frei; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung |
Stricktechnologie | 18G | 15G | 18G | 18G |
Schnittschutzklasse | - | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Schnittschutzhandschuhe
Maximale Sicherheit für Arbeiten, bei denen ein hoher Schnittschutz erforderlich ist.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
09 4416 | 09 4445 | 09 4446 | 09 4418 | 09 4422 | |
MASTER CUT B | MASTER CUT C | MASTER CUT D | Handschuh-Paar MASTER CUT C OIL | Handschuh-Paar MASTER CUT C OIL+ | |
EN 388 | 4X42B | 4331C | 4442D | 4X42C | 4X42C |
Trägermaterial | HPPE | Spezialgarn | Spezialgarn | HPPE | HPPE |
Beschichtung | Nitrilschaum | Nitrilschaum | Nitrilschaum | Nitril | Nitril |
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision, Allrounder | Präzision, Allround | Präzision, Allround | Präzision; Allround |
Handschuheigenschaft | DMF-frei | verstärkte Daumenbeuge | verstärkte Daumenbeuge | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung |
Stricktechnologie | 18G | 18G | 18G | 18G | 18G |
Schnittschutzklasse | B | C | D | C | C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
09 4417 | 09 4421 | 09 4405 | 09 4438 | |
MASTER CUT B OIL | MASTER CUT B OIL+ | CUT B | GreenPlus CUT C | |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42B | 4X32C |
Trägermaterial | HPPE | HPPE | Nylon / Spezialgarn / Spandex | Nylon |
Beschichtung | Nitril | Nitril | Nitrilschaum | Nitril |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | Präzision; Allround | Präzision | Präzision |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung | DMF-frei; gut geeignet für ölige Arbeitsumgebung | LABS-frei; Silikonfrei | Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge |
Stricktechnologie | 18G | 18G | 18G | 15G |
Schnittschutzklasse | B | B | B | C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Weitere Sicherheitshandschuhe aus unserem GARANT Sortiment
Ideal für vielseitige Einsatzbereiche, kombinieren sie die besten Eigenschaften verschiedener Materialien.
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
09 4052 | 09 4005 | 094051 | |
Komfort-Vollrindleder | Mechaniker-Handschuh Hybrid | Hydrophobiertes Leder | |
EN 388 | 3233X | 4111X | 2122X |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Trägermaterial | Vollrindleder | Kunstleder/ Spandex | Rindnarbenleder |
Handschuheigenschaften | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Klettverschluss | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |