Mechaniker-Handschuh Hybrid 6

Artikel-Nr.: 094005 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  32.35 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  26.95 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Klettverschluss
  • Schnittschutzklasse: X

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Trocknen Lufttrocknen
    Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Klettverschluss
    EN 388 4111X
    Trägermaterial Kunstleder/ Spandex
    Anwendungsbereich Heavy Duty
    Länge 240 mm
    Handschuhgröße 6
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Schnittschutzklasse X
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094005 6
    EAN / GTIN 4062406295479
    Herstellernummer 094005 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuster, aber sehr flexibler Mechaniker-Handschuh für schwere Tätigkeiten und den Umgang mit schweren, unhandlichen Gegenständen. Die Handinnenfläche besteht aus einem äußerst abriebfesten Kunstleder. Zusätzlich absorbiert ein gepolsterter Bereich Stöße und Schläge und schont somit die Hand zusätzlich. Der Handrücken ist elastisch und zugleich atmungsaktiv um größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Die Zeigefinger der Handschuhe sind geeignet um Touchscreens zu bedienen. Somit kann unter anderem ein Smartphone genutzt werden, ohne den Handschuh auszuziehen.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb