Handschuh-Paar MASTER CUT C 6

Artikel-Nr.: 094445 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  14.45 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  12.05 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Cut
    Handschuheigenschaft verstärkte Daumenbeuge
    Stricktechnologie 18G
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4331C
    Trägermaterial Spezialgarn
    Beschichtung Nitrilschaum
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Präzision; Allround
    Farbe grau / schwarz
    Handschuhgröße 6
    Verwendung mehrweg
    Schnittschutzklasse C
    Produktart Schnittschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094445 6
    EAN / GTIN 4062406273330
    Herstellernummer 094445 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit.
    GARANT MASTER CUT C. Schnittschutzlevel C, komplett ohne Glas- und Stahlfasern. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.
    Die Handschuhe können zwischen 40° – 60° C bis zu 4-mal gewaschen werden.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb